Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 40
Artikel-Nr.:
     5700-2158-40LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2158-40
EAN/GTIN:
     8030424139576
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Gewebe mit abriebfester Vorderkappe, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe Power Cap XL (11,5) aus Fiberglasgemisch mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule und isolierender Wirkung, thermogeformte Techsoft-Innensohle, antibakteriell, saugfähig und herausnehmbar, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung, sehr guter Tragekomfort durch anatomisch geformte Zwischensohle mit hoher Formstabilität, geeignet für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2012
ESD:
ESD Klasse 2
Farbe:
grau/petrol + schwarz
Material Zwischensohle:
Composite TEXON Enigma Zero HT2
Material Sohle:
PU/TPU
Material Kappe:
Fiberglasgemisch
Schuhweite:
11,5
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, halbschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Lederschuhe, arbeitsschuhe s3 braun halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
3
pro Paar
€ 4,99*
ab € 92,01*
€ 124,31*
8 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 240,97*
€ 285,14*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 124,31*
€ 147,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,08*
€ 135,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,005* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 372,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.