Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-X Toni Bermuda komfortabel und angenehm zu tragen in Beige/schwarz in Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-X Toni Bermuda komfortabel und angenehm zu tragen in Beige/schwarz in Größe 58
PROFI-X Toni Bermuda komfortabel und angenehm zu tragen in Beige/schwarz in Größe 58
Artikel-Nr.:
     5700-2381-58
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2381-58
EAN/GTIN:
     4005781238167
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
in aktueller Farbkombination im sportlichen Design
komfortabel und angenehm zu tragen durch Gummizug im Bund und Gürtelschlaufen
diverse funktionelle Taschen mit Patte und Klett
neongelbe Kontrastnähte;
Weitere Informationen:
OEKO-TEX:
Standard 100
Anzahl Taschen:
7
Obermaterial:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 235g/qm Twill
PSA-Kategorie:
I
Waschinfo:
40° Grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.