Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERRARA S3 Halbschuh, sw, Kunststoffkappe - S 1 Sicherheitsschuhe in Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FERRARA S3 Halbschuh, sw, Kunststoffkappe - S 1 Sicherheitsschuhe in Größe 42
FERRARA S3 Halbschuh, sw, Kunststoffkappe - S 1 Sicherheitsschuhe in Größe 42
FERRARA S3 Halbschuh, sw, Kunststoffkappe - S 1 Sicherheitsschuhe in Größe 42
Artikel-Nr.:
     5700-2403-42LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2403-42
EAN/GTIN:
     8030424083008
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
aus atmungsaktivem und wasserabstoßendem Rindboxleder, Futter aus dreidimensionalem, verschleiß- und pillingfestem PLASMAFEEL® Gewebe, atmungsaktiv und schnell trocknend, superleichte Kunststoffzehenschutzkappe mit hoher Rückfederung, durchtrittsichere, superleichte und besonders biegsame metallfreie L-Protection® Zwischensohle, antibakterielle, saugfähige und herausnehmbare FUSSTATIC Innensohle, transparente, ölbeständige, zweischichtige rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, antistatisch, schockabsorbierend;
Weitere Informationen:
EN:
UNI EN ISO 20345:2012
Farbe:
schwarz
Material Zwischensohle:
L-Protection, metallfrei
Material Sohle:
PU
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhweite:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
3
pro Paar
€ 4,99*
ab € 55,53*
€ 83,87*
8 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 210,87*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,40*
€ 93,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,765* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 251,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.