Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUILA S3 Schnürstiefel, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AQUILA S3 Schnürstiefel, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
AQUILA S3 Schnürstiefel, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
AQUILA S3 Schnürstiefel, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
Artikel-Nr.:
     5700-2439-42LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2439-42
EAN/GTIN:
     8030424131020
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Büffelvollleder, antistatisch und metallfrei, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe Power Cap Compo mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule, thermogeformte Innensohle, die antibakteriell, antistatisch, saugfähig und herausnehmbar ist, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung und im Fersenbereich schockabsorbierend, geeignet für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2012
Farbe:
schwarz
Material Zwischensohle:
Composite TEXON Enigma Zero HT2
Material Sohle:
PU
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, schwarz, s3, Leipold Doehle, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Schuh, Schuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 1.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 24,52* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paar
ab 15 Paar
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paar
ab 30 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 49,04*
€ 58,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.