Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIESCHONER Ergo, or.,PU-Schaum,Kastenf., FCKW frei erg. Form, EN14404 Typ 1,Ergo-Fix Befestig.riemen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KNIESCHONER Ergo, or.,PU-Schaum,Kastenf., FCKW frei erg. Form, EN14404 Typ 1,Ergo-Fix Befestig.riemen
KNIESCHONER Ergo, or.,PU-Schaum,Kastenf., FCKW frei erg. Form, EN14404 Typ 1,Ergo-Fix Befestig.riemen
KNIESCHONER Ergo, or.,PU-Schaum,Kastenf., FCKW frei erg. Form, EN14404 Typ 1,Ergo-Fix Befestig.riemen
KNIESCHONER Ergo, or.,PU-Schaum,Kastenf., FCKW frei erg. Form, EN14404 Typ 1,Ergo-Fix Befestig.riemen
KNIESCHONER Ergo, or.,PU-Schaum,Kastenf., FCKW frei erg. Form, EN14404 Typ 1,Ergo-Fix Befestig.riemen
KNIESCHONER Ergo, or.,PU-Schaum,Kastenf., FCKW frei erg. Form, EN14404 Typ 1,Ergo-Fix Befestig.riemen
Artikel-Nr.:
     5700-2484LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
der ergonomisch geformte Knieschoner aus PU-Schaum, zertifiziert nach EN 14404, bietet einen optimalen Schutz für Arbeiten auf Holz-, Parkett- und Korkböden oder anderen empfindlichen Oberflächen. Dank seiner Kastenform verteilt sich das Körpergewicht gleichmäßig. Seine Umrandung nach vorne ist maximal reduziert, um einen besseren Tragekomfort beim Stehen und Gehen zu ermöglichen. Er hat eine sehr gute Stoßabsorption. Befestigt wird er mit 2 Stretchbändern, die mit 4 Knöpfen an der Seite des Knieschoners fixiert werden. Weiterhin bietet der Ergo Knieschoner guten Schutz gegen seitliches Abkippen und entlastet dadurch die Kniescheibe. FCKW frei, durchstichfest bis 250 N;
Weitere Informationen:
EN:
EN 14404:2004 + A1:2010
Abmessungen:
170x120x20 mm
Art der Polsterung:
Polyethylen-Schaum
Art des Verschlussen:
zwei Stretchbänder, die mit vier Knöpfen an der Seite fixiert werden
Material:
100 % Polyurethan
Stichfestigkeit:
250N
Weitere Suchbegriffe: knieschoner, schutzausrüstung, arbeitskleidung, vielfältigeinsetzbar, Universalgröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.