Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D SAFETY S5 PVC-Sicherheitsstiefel, gelb - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D SAFETY S5 PVC-Sicherheitsstiefel, gelb - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 49
L+D SAFETY S5 PVC-Sicherheitsstiefel, gelb - S 5 Sicherheitsstiefel in Größe 49
Artikel-Nr.:
     5700-2490UG-49LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2490UG-49
EAN/GTIN:
     4005781049091
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Reflexpunkte auf den Fersen, 38 cm hoch, schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende Sohle, Verstärkungsrippen auf dem Schaft;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2011
Farbe:
gelb
Material Zwischensohle:
Stahl
Material Sohle:
PVC
Material Kappe:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s 5 gelb, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.49, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paar
ab 6 Paar
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paar
ab 40 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.