Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D GIALLO PVC-Stiefel, gelb, Phthalate frei - PVC - Stiefel in Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D GIALLO PVC-Stiefel, gelb, Phthalate frei - PVC - Stiefel in Größe 40
L+D GIALLO PVC-Stiefel, gelb, Phthalate frei - PVC - Stiefel in Größe 40
Artikel-Nr.:
     5700-2497-40LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2497-40
EAN/GTIN:
     4005781249705
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
28 cm hoch, mit Schnürmanschette, honigfarbene Sohle;
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material Sohle:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 40 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.