Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D HUNTER PVC-Stiefel, grün gefüttert mit PU-Manschette - PVC - Stiefel in Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D HUNTER PVC-Stiefel, grün gefüttert mit PU-Manschette - PVC - Stiefel in Größe 41
L+D HUNTER PVC-Stiefel, grün gefüttert mit PU-Manschette - PVC - Stiefel in Größe 41
Artikel-Nr.:
     5700-2499-41LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2499-41
EAN/GTIN:
     4005781249910
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
mit Webpelzfutter, befestigt im Fuß, dadurch optimaler Komfort beim An- und Ausziehen, Schnürstulpe als optimaler Kälteschutz, 35 cm hoch;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20347:2012
Farbe:
grün
Material Sohle:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paar
ab 6 Paar
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paar
ab 40 Paar
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.