Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor Diamant Trennscheibe DT 350 U Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor Diamant Trennscheibe DT 350 U Extra
Klingspor Diamant Trennscheibe DT 350 U Extra
Artikel-Nr.:
     5700-268
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     336215
EAN/GTIN:
     4014855290697
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe

- für Beton
- Durchmesser 125 mm
- Segmentbreite: 2,4 mm bei 125 mm und 2,6 mm bei 230 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Vmax in m/s 80

Vorteile:

- Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien
- Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Die lasergeschweißte Universalscheibe DT 350 U Extra ist ideal für das schnelle Schneiden von Beton und anderen Baumaterialien.

Das Multitalent bietet Klingspor Markenqualität zum besonders attraktiven Preis und in ihrer Klasse die beste Leistung.

 

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 17,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 19,26*
6 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 14,10*
€ 20,20*
Lager 5700
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 14,28*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,23*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.