Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deconta 4 Kammer-Personalschleuse ECO-LINE Modell 1000 inkl. Zwangsverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deconta 4 Kammer-Personalschleuse ECO-LINE Modell 1000 inkl. Zwangsverriegelung
Deconta 4 Kammer-Personalschleuse ECO-LINE Modell 1000 inkl. Zwangsverriegelung
Artikel-Nr.:
     5700-269
Hersteller:
     deconta
Herst.-Nr.:
     269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
arbeitsplatz bodenbelag

Anwendung:
Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich ohne Zwangsverriegelung. Die Steuerung mit Not-Aus Funktion, Alarmsignal, Wasseraufbereitung und Abwasserfilteranlage befindet sich im Wassermanagement, als Boiler oder Durchlauferhitzersystem erhältlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte dazu bestellen!). Der elektrische Anschluss wird über einen zentralen, mehrpoligen Stecker hergestellt. Beliebig viele Kammern lassen sich im rechtwinkligen Grundriss ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug durch Schnellspannverschlüsse miteinander verbinden. Seitenwände, Türelemente, Bodenmatten und Roste sind aus recyceltem Material hergestellt und können dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden. Alle Bodenelemente haben einen schmalen zentralen Ablaufkanal, wodurch Bakterien- und Geruchsbildung vermindert wird. Der Transport und die Lagerung des Quick-Dush Schleusensystems findet mittels einer Transportpalette auf Lenkrollen statt.

Technische Daten:
Abmessungen pro Kammer innen: 100 x 100 x 205 cm (LxBxH)
Abmessungen Transportbox: 239 x 108 x 142 cm (LxBxH)

Ausstattung:
- Dach- und Türelemente mit Sichtfenster
- eine Seitenwand mit Sichtfenster
- eine Seitenwand mit Schlauchanschlussflansch
- gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- Wasseranschlüsse System GEKA
- helle, glatte Flächen ermöglichen eine einfache Reinigung
- Türelemente abschließbar und mit Belüftung

* Ohne Wasserversorgung / ohne Unterdruckhaltung *

Optionen:
Zwangsverriegelung / Zwangsdusche: Über elektrische miteinander gekoppelte Endlagenschalter wird bei Fehlbedienung eine Sabotagewarnanlage (optische und akustische Warnsignale) aktiviert, Zwangsverriegelung und Zwangsdusche geregelt und damit ein kontrollierter Ablauf garantiert. Die Duschzeit ist frei wählbar und eine Not-Aus Funktion ist mit Alarmsignal und automatischer Türfreigabe gekoppelt. Wahlweise mit Boiler- oder Durchlauferhitzersystem mit integrierter 3-stufiger Abwasserfilteranlage, Duschkopf und Handbrause zu benutzen.

Seitenwand mit Schlauchanschlussflansch (NW 100) für Unterdruck, mit Zuluftfilter und mit Filter.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.589,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.226,54*
€ 14.549,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.742,77*
€ 13.973,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.630,28*
€ 13.840,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.589,75*
€ 13.791,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.