Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D PVC-35 PVC-Handschuh rotbraun in Größe Universalgröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D PVC-35 PVC-Handschuh rotbraun in Größe Universalgröße
L+D PVC-35 PVC-Handschuh rotbraun in Größe Universalgröße
Artikel-Nr.:
     5700-3089
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1481-UNI
EAN/GTIN:
     4005781148114
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
PVC-Handschuhe
Vinyl Handschuhe
Vinylhandschuh
für das Handling mit Ölen, Farben und Lacken, z. B. Werkstätten und Tankstellen, Chemieindustrie, Entsorgungsbetriebe, Reinigungsbranche und Instandsetzung, Baugewerbe, Handwerksbereich
nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, 35 cm lang
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 420:2003
Beschichtung:
PVC
Innenfutter:
Trikot/Baumwolle
Obermaterial:
Trikot/Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
181
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 4,10*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,67*
1 Tag
17
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,80*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 8,16*
8 Tage
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,44*
€ 50,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.