Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granby Latex-Haushaltshandschuh - gelb - Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Granby Latex-Haushaltshandschuh - gelb - Größe 10
Granby Latex-Haushaltshandschuh - gelb - Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-3114
Hersteller:
     Granby
Herst.-Nr.:
     0463
EAN/GTIN:
     4250473911358
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

- 100 % Naturgummilatex
- ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit
- weiche Baumwollvelourisierung
- keine Hautreizung, Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken
- paarweise im Polybeutel
- Länge: ca. 305 mm

AQL 0,65
Norm: EN 374
Größe: 9,5 - 10

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 432 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.