Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUP TAPE Gewebeklebeband Typ 3162 72 mm x 50 m silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUP TAPE Gewebeklebeband Typ 3162 72 mm x 50 m silber
ASUP TAPE Gewebeklebeband Typ 3162 72 mm x 50 m silber
Artikel-Nr.:
     5700-31672
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     31672
EAN/GTIN:
     4250473905616
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband silber 50m

ASUP TAPE 3162 ist ein Premium-Allzweck-Panzerband, dass sich ideal zum umschlagen, abdichten, bündeln oder reparieren eignet. Dank verbesserter Klebeigenschaften, der guten Allgemeinfestigkeit und Flexibilität bietet das Tape im Ganzen eine hervorragende Gesamtperformance.

- wasserdichtes beschichtetes Textilband
- hohe Klebekraft und Stärke
- Gesamtdicke: 0,185 mm
- Zugfestigkeit: 35 N/cm
- Anwendungstemperatur: -10 bis +75 °C
- Farbe: silber

Länge: 50 m
Breite: 72 mm

Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband silber, Gewebeband silber, Gewebeklebeband grau, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebe-klebeband 48mmx50m schwarz, duck tape, panzerband silber, Klebebänder grau, Klebebänder silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 128 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.