Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDEE Lipari 5-in-1 Warnschutzpilotjacke wind- und wasserdicht in Neongelb/Marine in Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDEE Lipari 5-in-1 Warnschutzpilotjacke wind- und wasserdicht in Neongelb/Marine in Größe XL
ELDEE Lipari 5-in-1 Warnschutzpilotjacke wind- und wasserdicht in Neongelb/Marine in Größe XL
Artikel-Nr.:
     5700-40894-XL
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40894-XL
EAN/GTIN:
     4005781089431
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
vielseitige Warnschutz-Pilotenjacke aus Oxford-Polyester mit mehreren 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit
wind- und wasserdicht
Wassersäule 2.000 mm
durch viele Verwendungsmöglichkeiten für jede Jahreszeit geeignet: Mit langen Ärmeln
Teddyfutter und Teddykragen als Winterjacke geeignet
mit heraustrennbarem Teddyfutter und Teddykragen zur leichten Übergangsjacke
durch abtrennbare Ärmel zur Sommerweste
im Bund marine abgesetzt
2-Wege-Reißverschluss
schwarzer elastischer Strickbund an Ärmeln und Jackensaum
2 Einschubtaschen
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
1 Handytasche auf der rechten Brusttasche
1 Tasche auf dem linken Ärmel mit Reißverschluss und 3 Stifttaschen;
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN ISO 20471:2013+A1:2016 | EN ISO 13688:2013 | EN 343:2003+A1:2007
Anzahl Taschen:
11
Obermaterial:
100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung(neongelb) + 100 % Nylon Oxford mit PU-Beschichtung(marine)
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Wassersäule:
2.000 mm
Futterstoff:
100 % Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.