Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDEE RAINplus Regenhose diverse Reflexstreifen in Gelb in Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDEE RAINplus Regenhose diverse Reflexstreifen in Gelb in Größe M
ELDEE RAINplus Regenhose diverse Reflexstreifen in Gelb in Größe M
ELDEE RAINplus Regenhose diverse Reflexstreifen in Gelb in Größe M
ELDEE RAINplus Regenhose diverse Reflexstreifen in Gelb in Größe M
Artikel-Nr.:
     5700-40904-M
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40904-M
EAN/GTIN:
     4005781090413
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
wasserdicht durch verschweißte Nähte
3.000 mm Wassersäule
hochflexibel
Gummizug am Bund
verstellbare Fußweite durch Druckknopf
seitliche Reflexstreifen;
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN ISO 13688:2013 | EN 343:2003+A1:2007+AC:2009
Obermaterial:
100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 190 g/qm
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Wassersäule:
3.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.