Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDEE Keflavik leichte Warnschutzpilotenjacke wasserdicht und atmungsaktiv in Neongelb/Schwarz in Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDEE Keflavik leichte Warnschutzpilotenjacke wasserdicht und atmungsaktiv in Neongelb/Schwarz in Größe XXXL
ELDEE Keflavik leichte Warnschutzpilotenjacke wasserdicht und atmungsaktiv in Neongelb/Schwarz in Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     5700-40920-XXXL
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40920-XXXL
EAN/GTIN:
     4005781092059
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
aus 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
wasserdicht und atmungsaktiv
2.000 mm Wassersäule
Innenseite aus Polyester Taft
ohne Wattierung
Fleece Innenkragen
3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen an Brust und Taille
verdeckte Reißverschlussleiste
schwarze Einsätze
spezielles Ausweissichtfenster
weitenregulierbare Ärmelbündchen
Elastik im Bund
3 Brusttaschen
eine davon mit wasserdichtem Reißverschluss
2 schräge Seitentaschen;
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN ISO 20471:2013+A1:2016 | EN 343:2003+A1:2007
Anzahl Taschen:
6
Obermaterial:
100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Wassersäule:
2.000 mm
Futterstoff:
100 % Polyester Taft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.