Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFY Tokapi Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Forstgrün/Warnorange in Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRIFFY Tokapi Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Forstgrün/Warnorange in Größe M
GRIFFY Tokapi Pilotenjacke 4-in-1-Multifunktion in Forstgrün/Warnorange in Größe M
Artikel-Nr.:
     5700-42091-M
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     42091-M
EAN/GTIN:
     4005781209112
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
viele Verwendungsmöglichkeiten und daher optimal geeignet für alle Jahreszeiten: Lange Ärmel
Teddyfutter und Teddykragen für die ideale Winterjacke
mit herausnehmbarem Teddyfutter und Teddykragen als leichte Übergangsjacke
abtrennbare Ärmel für die leichte Sommerweste
2-Wege-Reißverschluss
schwarzer elastischer Strickbund an Ärmel- und Jackensaum
2 Einschubtaschen
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
1 Handy-Tasche mit Klett
1 aufgesetzte Tasche auf dem linken Ärmel mit Reißverschluss und 3 Stifttaschen;
Weitere Informationen:
Anzahl Taschen:
7
Obermaterial:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
PSA-Kategorie:
I
Waschinfo:
40° Grad
Futterstoff:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.