Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDEE YO-HiViz Warnschutz-Pilotenjacke zweifarbig in Gelb/Orange in Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDEE YO-HiViz Warnschutz-Pilotenjacke zweifarbig in Gelb/Orange in Größe M
ELDEE YO-HiViz Warnschutz-Pilotenjacke zweifarbig in Gelb/Orange in Größe M
ELDEE YO-HiViz Warnschutz-Pilotenjacke zweifarbig in Gelb/Orange in Größe M
ELDEE YO-HiViz Warnschutz-Pilotenjacke zweifarbig in Gelb/Orange in Größe M
Artikel-Nr.:
     5700-4710-M
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4710-M
EAN/GTIN:
     4005781471014
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
aus 100 % Polyester mit TPU-Beschichtung und Wattierung
wind- und wasserdicht
leicht atmungsaktiv
Wassersäule 8.000 mm
verdeckte Reißverschlussleiste mit Klett
verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Elastik im Bund
eine Brusttasche
zwei schräge Seitentaschen
eine Innentasche mit Klett
abnehmbare Kapuze mit Stoppern zur Weitenregulierung;
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN ISO 20471:2013+A1:2016EN 343:2003+A1:2007
Anzahl Taschen:
3
Obermaterial:
100 % Polyester TPU, 160 g/qm
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Wassersäule:
8.000 mm
Futterstoff:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.