| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5700-4823 Herst.-Nr.: 4823 EAN/GTIN: 4250473901465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - SF 5:1 - Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe - unbeschichtet - oben offen - Boden geschlossen - 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge - Größe 90 x 90 x 90 cm - SWL 1.000 kg - Gewebestärke 140 g/m² - Leergewicht: 1,09 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bausack, Big Pack, Storopack big bag, feldtmann big bag, bigbag 1000kg, Desabag, großer Sack, Schuttgütbehälter, Behälter, UN-Bag, Q-Bag, Plattenbag, Berliner-Welle Bag, Windowbag, Steinebag, Mini-Bag, PE-Flachsack, PE-Seitenfaltensack, Containerbag, Muldenbag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |