Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag light 90 x 90 x 110 cm mit Schürzendeckel - SWL 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag light 90 x 90 x 110 cm mit Schürzendeckel - SWL 1.000 kg
Big Bag light 90 x 90 x 110 cm mit Schürzendeckel - SWL 1.000 kg
Artikel-Nr.:
     5700-5415
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     5415
EAN/GTIN:
     4250473901328
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

- SF 5:1
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- unbeschichtet
 
- 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
- Boden geschlossen

- Schürzendeckel zum Zubinden

- Größe: 90 x 90 x 110 cm
- SWL: 1.000 kg
- Gewebestärke 130 g/m²
- Leergewicht: 1,1 kg
 

Weitere Suchbegriffe: bausack, Big Pack, Storopack big bag, feldtmann big bag, bigbag 1000kg, Desabag, großer Sack, Schuttgütbehälter, Behälter, UN-Bag, Q-Bag, Plattenbag, Berliner-Welle Bag, Windowbag, Steinebag, Mini-Bag, PE-Flachsack, PE-Seitenfaltensack, Containerbag, Muldenbag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.