Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Überschuhe
>
Artikel
Einwegüberziehstiefel aus CPE - mit doppelter Sohle - one size - weiß
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5700-5632
Hersteller:
ASUP
Herst.-Nr.:
5632
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
- doppelte Sohle
- mit Gummizug
- mit Bindeband
- Material: CPE
- Farbe: weiß
- Größe: 40 x 50 cm
... >
Lager 5700
>
Arbeitsschutz
>
Schutzkleidung/Überziehschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Überziehschuhe
,
schuhüberzieher weiß
,
schuhüberzieher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,67*
Preis gilt ab 150.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 400 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 150000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen