Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Baufolie klar transparent 4 x 50 m, Typ 160, echte 120 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Baufolie klar transparent 4 x 50 m, Typ 160, echte 120 my
LDPE-Baufolie klar transparent 4 x 50 m, Typ 160, echte 120 my
Artikel-Nr.:
     5700-5888
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     5888
EAN/GTIN:
     4250473911594
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 4 x 25m
baufolie
baufolie 120my
Größe: 4 x 50 m
Stärke: echte 120 my
Gewicht: 22 kg / Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,28*
€ 121,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,30*
€ 119,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,66*
€ 91,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,70*
€ 80,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,04*
€ 69,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.