- ohne Traglastprüfung - Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe - beschichtet - Deckel mit Schürze zum Zubinden - ohne Hebegurte
- Größe: 420/240 x 182 x 175 cm - Volumen: 10 cbm - Gewebestärke: 120 + 20 g/m2 - Leergewicht: 6,5 kg