| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-6252 Herst.-Nr.: Solus 9SO EAN/GTIN: 4046719302413 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN 166:2001 - Sichtscheibe: Polycarbonat - Gewicht: 23 g - Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung - UV-Schutz - verzerrfreie Sicht - weicher, universell passender Nasensteg für zusätzlichen Komfort - weiche Bügelenden - elegantes und modernes Design - farblich akzentuierte Bügel mit modernem Doppelglas-Look - mit Mikrofaserbeutel Die 3M™ SOLUS™ Schutzbrille aus dem Komfort-Programm von 3M verbindet eine attraktive Doppelglas-Optik mit einer optimalen Schutzleistung. Dieses Modell (Solus9S0) hat rot verspiegelte Polycarbonat-Scheiben und einen schwarz-orange akzentuierten Rahmen. Die gewölbten Doppelscheiben der SOLUS™ gewährleisten eine optimale Augenabdeckung und ein perfektes Sichtfeld. Gleichzeitig sorgt die verzerrungsfreie Sicht für eine erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz. Ein komfortables Tragegefühl garantieren das niedrige Gewicht von nur 23 g und der weiche Nasensteg in Universell-Passform. Weiche Bügelenden reduzieren Druckstellen während längerer Tragezeiten. Die rot verspiegelten Polycarbonat-Scheiben schützen vor UV-Strahlung, Sonnenlicht und verhindern eine Blendung durch Reflexion des Lichts mit gleichzeitig guter Farberkennung. Die Einsatzgebiete der 3M™ SOLUS™ Schutzbrille liegen in Außenarbeiten oder mechanischen Arbeiten bei Blendung. Im Lieferumfang enthalten ist ein praktischer Mikrofaserbeutel, der schützt und die Scheiben bei Bedarf reinigt. Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |