Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jati Protect 10 l - Sporenbinder


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Jati Protect 10 l - Sporenbinder
Jati Protect 10 l - Sporenbinder
Artikel-Nr.:
     5700-6612
Hersteller:
     Jati
Herst.-Nr.:
     6612
EAN/GTIN:
     k.A.

JATI PROTECT

JATI PROTECT ist ein neuartiges System auf Basis eines speziellen Binders (Primer) in Verbindung mit Kaliwasserglas und einer Applikationshilfe. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann JATI PROTECT nicht nur auf mineralischen Untergründen wie Putz oder Beton angewendet werden, sondern hervorragend auch auf organischen Oberflächen wie z. B. Holz, Holzwerkstoffen oder Gipskarton. Durch die Fixierung von Sporen, Schimmelpilzbestandteilen oder Partikeln wird deren Freisetzung in die Raumluft verhindert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Nach der Abtötung von Schimmelpilzen auf rauen Oberflächen wie z. B. Holz oder Putz können sich auch nach gründlicher Reinigung noch Reste abgetöteter Biomasse auf den Oberflächen befinden. Zudem sind diese Flächen häufig noch mit Sporen und Partikeln kontaminiert, die bei Freisetzung Sanierungsergebnisse negativ beeinflussen können. Mit JATI PROTECT wird eine Freisetzung verhindert und eine Maskierung erzielt. JATI PROTECT kann in allen Räumen, auch in Wohn-, Schlaf-, und Kinderzimmern, eingesetzt werden.

VERARBEITUNG UND VERBRAUCH

Die Verbrauchsmenge ist maßgeblich abhängig von der Art und Beschaffenheit der Oberflächen und dem Anwendungsgebiet. Sie beträgt durchschnittlich etwa 80-120 ml je m². Vorrangig sollte die Verarbeitung mittels geeigneter Niederdrucksprühgeräte (max. 1,5 bar) erfolgen. Abhängig von den Gegebenheiten kann das Produkt alternativ auch durch Streichen oder Rollen aufgebracht werden. 

JATI PROTECT BEI DER DACHSTUHLSANIERUNG

Da JATI PROTECT auch auf Holz hervorragend haftet und Schimmelpilzsporen, sonstige Schimmelbestandteile und Partikel bindet, kann es auch bei Sanierungsmaßnahmen im Dachbereich hervorragend eingesetzt werden. Es entsteht eine hauchdünne Schicht, die kaum oder nicht sichtbar ist. So erfolgt eine wirksame Maskierung dieser möglicherweise noch bedenklichen Innenraumschadstoffe, die verhindert, dass sich Partikel von der Oberfläche lösen und in der Raumluft verteilen können.

SPORENBINDUNG BEI RÜCKBAUMASSNAHMEN

Durch die gute Haftung sowohl auf organischen als auch anorganischen Untergründen eignet sich JATI PROTECT sehr gut als Sporenbinder überall dort, wo mit Schimmelpilz befallene Flächen rückgebaut werden sollen und mittels eines Sporenbinders zunächst die Freisetzung von Schimmelpilzsporen reduziert werden soll.

SCHÄCHTE, ABGEHÄNGTE DECKEN, HOHL-, DOPPEL- UND SCHWINGBÖDEN

JATI PROTECT ist auch geeignet nach Hohlraumsanierungen. Nach der Anwendung von JATI 2K-DESINFEKTIONS-SCHAUM oder JATI SCHIMMELPILZ-ENTFERNER in schwer zugänglichen Bereichen eignet sich JATI PROTECT auch dort zur Maskierung/Fixierung von abgetöteten Schimmelpilzbestandteilen, Sporen und Staub. Da bei solchen Sanierungen eine vollständige Beseitigung abgetöteter Schimmelpilzbestandteile, Sporen und sonstiger Partikel oft nicht umfassend möglich ist, kann auch hier mit JATI PROTECT eine Maskierung abgetöteter, aber möglicherweise noch gesundheitlich bedenklicher Schimmelpilzreste erfolgen. Durch die Maskierung wird die Freisetzung solcher Partikel in die Raumluft verhindert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,39*
  
Preis gilt ab 500 Gebinde
1 Gebinde enthält 10 Liter (ab € 9,039* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 121,46*
€ 144,54
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 116,53*
€ 138,67
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 109,24*
€ 130,00
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 106,08*
€ 126,24
pro Gebinde
ab 500 Gebinde
€ 90,39*
€ 107,56
pro Gebinde
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.