Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro Polyethylen-Gewebeplane weiß 6 x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro Polyethylen-Gewebeplane weiß 6 x 10 m
enviro Polyethylen-Gewebeplane weiß 6 x 10 m
Artikel-Nr.:
     5700-7107
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     7107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 6 m x 10 m
gewebeplane
gewebeplane 6 x 110 m

- reißfest
- mit Randverstärkung
- Ösen alle 50 cm
- beidseitig beschichtet
- verschiedene Farben und Grammaturen

- Stärke: 130 g/m2

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.