Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro dress FR SMS Einwegschutzanzug weiß in XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro dress FR SMS Einwegschutzanzug weiß in XXXL
enviro dress FR SMS Einwegschutzanzug weiß in XXXL
Artikel-Nr.:
     5700-7551
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     7551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

- Kategorie III, Typ 5 + 6

Eigenschaften:
- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht
- flammhemmend
- antistatisch

Ausführung:
- Kapuze
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- außenliegende Nähte
- Schritteinlage (Zwickel)
- Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbeispiele:
- Mineralfaserarbeiten
- Müllentsorgung
- Sanierung, Asbestentsorgung
- Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Asbestentsorgung
- Pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
- Farbenherstellung
- Veterinärmedizin
- Chemische Industrie


Material: Polypropylen ca. 55 g/m² (SMS) mit flammenhemmender Beschichtung
Farbe:    weiß




 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.