Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deconta Unterdruckmessgerät aircontrol S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deconta Unterdruckmessgerät aircontrol S3
Deconta Unterdruckmessgerät aircontrol S3
Artikel-Nr.:
     5700-7856
Hersteller:
     deconta
Herst.-Nr.:
     7856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterdruck-Messgerät
Unterdruckmessgerät

Das Gerät aircontrol S dient der Messung, Dokumentation und der Weiterschaltung von Alarmzuständen bei der Unterdrucküberwachung. Je nach Kundenwunsch kann das Gerät mit individuellen Erweiterungsmodulen ausgerüstet werden. Das aircontrol S 3 bietet Platz für 5 Erweiterungsmodule und hat zusätzlich ein automatisches Telefonansagegerät (Telealarm GSM) zur Alarmmeldung über das Mobilfunknetz integriert. (Erweiterungsmodule siehe unten stehende Tabelle). Für Kalibrierung oder Service genügt es, einfach die betreffenden Module auszutauschen. Die Kombination aus einfacher Bedienung und hoher Flexibilität machen das aircontrol S zum leistungsstarken und zukunftssicheren Messgerät für Ihre Baustelle.

Technische Daten:
Abmessungen in mm ( LxBxH ): 495 x 350 x 187
Gewicht: 8,4 kg
Stromanschluss: 230 V / 16 A
Messbereich: 0 - 50 Pa
Druckfestigkeit Messdose: max. 0,1 bar
belegte Erweiterungs-Steckplätze 1
freie Erweiterungs-Steckplätze 5

Grundausstattung:
- S 2 abschließbares Gehäuse, pulverbeschichtet
- großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- vandalensichere Tastatur
- Alarmsteckdose 230 V / 10 A
- zuschaltbare Steckdose 230 V / 10 A für Standby-Geräte
- Messanschluss für Schlauch 8 x 1  mm
- 1 Stück Messkanal
- Telealarm GSM integriert
- Notstrom-Akku

mögliche Erweiterungen:
- zusätzliche Messkanäle (maximal 5)
- Druckermodul (belegt 3 freie Steckplätze)
- Messdaten-Speichermodul

 

Weitere Informationen:
deconta:
deconta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.999,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.999,83*
€ 4.759,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.982,76*
€ 4.739,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.931,54*
€ 4.678,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.914,47*
€ 4.658,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.