Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Steinband
>
Artikel
KIP 326 Steinband Extra Profi-Plus-Qualität 50 m x 48 mm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5700-7981
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
7981
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
Eigenschaften:
Erstklassiges Steinband für den Profibereich mit einem hochwertigen Spezial-Klebstoff.
Exzellente Klebkraft, äußerst anschmiegsam.
Einsatzgebiet:
Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung.
Vorsicht bei lackierten Flächen!
Technische Daten:
Trägermaterial : Gewebe, 32 Mesh
Stärke : 0.27 mm
Reißfestigkeit : 44 N/10 mm
Reißdehnung : 10 %
Klebkraft Stahl : 5.7 N/10 mm
Klebstoffart : Natur-Kautschuk
Temperaturbest. : up tp 60 °C
Einsatzdauer : kurzfristig
Länge: 50 m
... >
Lager 5700
>
Sanierung
>
Klebebänder/Steinband
Weitere Suchbegriffe:
Steinband
,
Steinklebeband
,
kip steinband 48mmx50m
,
putz-band kip
,
steinband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen