Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPA H13 Schwebstofffilter 305x610x292 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPA H13 Schwebstofffilter 305x610x292 mm
HEPA H13 Schwebstofffilter 305x610x292 mm
Artikel-Nr.:
     5700-8529
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     8529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwebstofffilter

Technische Daten: Die Schwebstofffilter entsprechen den Anforderungen gemäß EN 1822 Klasse H13.

Abmessungen LxBxH (mm): 305x610x292 mm
Griffschutz: beidseitig 
Filterfläche (m²): 15
Gewicht (kg): 8,36
Volumenstrom: 2000 m³/h bei 310 PA


Ausführung:
- Rahmen: Kunststoffrahmen
- Filtermedium: Micro-Glasfaserpapier
- Vergussmasse: Polyurethan (2-Komponenten-Kleber)
- Dichtung: Polyurethan
- Abscheidegrad: > 99,95% im MPPS leckgetestet (Most Penetrated Partikel Size)
- Filterklasse: „S“ nach DIN 24184, H13 nach DIN EN 1822
- Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 110°C/100% RF (relative Feuchte)
- Griffschutz: Streckgitter

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.