Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro DK 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro DK 2500
enviro DK 2500
Artikel-Nr.:
     5700-90195
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     90195
EAN/GTIN:
     k.A.
Hochleistungs-Vakuum-Sauggerät

Staubsauger für den Abbau von Asbest und anderen Gefahrstoffen

- BigBags sind sicher für Bedienpersonal zu entfernen
- abluft wird bis zu dreimal gefiltert und verlässt das Gerät saube
- Vakuumschläuche bis zu 100 m länge möglich (je nach Gerät und Schlauch Durchmesser)
- Einheit kann vollständig nach den ATEX Richtlinien konstruiert werden

Technische Daten: Max. Saugschlauchlänge: 60 Meter
Ø des Saugschlauches: 45 - 100 mm
Generator (modellabhängig): 40 kVA
Max. Schallpegel: < 80 dBA
Staubabfuhr im BigBag: 800 x 800 x 900 mm
Kompressor: 3 kW
Saugpumpe: 25 kW
Wasserpumpe: 2 Stück mit 1,5 kW Leistung
Lieferumfang: inkl. 50 Meter Schlauch (Ø 102 mm)

Anwendung:
Das Gerät kann zur Aufnahme verschiedener Arten von Gewebe verwendet werden:
- Aspiration von Asbest - Schutt nach Brand
- Aspiration von Asbest oder anderen gefährlichen Stoffen, verunreinigtem Sand usw.
- Aspiration von Gefahrstoffen - Notfällen
- Das Gerät kann schnell eingesetzt werden, da sich alle Installationen im inneren des Anhängers befinden

Vier Basisausführungen:
- Einzelner BigBag ohne Generator
- Einzelner BigBag mit Generator
- Doppelter BigBag ohne Generator
- Doppelter BigBag mit Generator

Ausführung:
- Mit oder ohne Stromversorgung
- Mit oder ohne Flüssigkeitsextraktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89.890,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.