Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 8700 Gebläseeinheit (EX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dräger X-plore 8700 Gebläseeinheit (EX)
Dräger X-plore 8700 Gebläseeinheit (EX)
Artikel-Nr.:
     5700-90216
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R59550
EAN/GTIN:
     4026056021512
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz

Harte Arbeitsbedingungen verlangen zuverlässige Lösungen. Das Dräger X-plore® 8000 kombiniert einfache Handhabung mit intelligenter Elektronik für ein Höchstmaß an Sicherheit. So können sich Ihre Mitarbeiter voll und ganz auf ihre unmittelbare Aufgabe konzentrieren.

Robust: strapazierfähiges Design für raue und sogar explosionsgefährdete Umgebungen

Seien wir ehrlich: Für Ihren Arbeitsplatz kommt nur ein robustes Gerät in Frage. Die Bauweise des X-plore 8000 ist äußerst widerstandsfähig und wird zusätzlich durch Gummiprotektoren ergänzt. Das Gerät hat eine IP65-Schutzklasse und ist damit vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Zwei Akkus der neuesten Lithium-Ionen-Technologie liefern Strom für mindestens vier bzw. acht Stunden. Der Lufteinlass ist so geschützt, dass von vorne auf das Gerät treffende Funken oder Wasserstrahlen nicht direkt auf das Filter treffen.

Für Arbeitsbereiche, die Ex-Schutz erfordern, ist das explosionsgeschützte Dräger X-plore 8700 die richtige Wahl. Es kann in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 eingesetzt werden.

Komfortabel: lenkt beim Tragen nicht von der Arbeit ab 

Das Tragesystem des X-plore 8000 sorgt für eine optimale Verteilung des Gewichts. Eine spezielle Adapterplatte ermöglicht eine stabile Verbindung zwischen Gerät und Gürtel. Optional ist auch ein Komfortpolster verfügbar. Der Schlauchanschluss verfügt über einen 360°-Klick-Adapter. Die Atemanschlüsse bieten maximalen Komfort mit einer optimalen Luftzufuhr. Unangenehme Augenreizungen werden vermieden.

Sicher: weniger Anwenderfehler durch selbsterklärende Bedienung

Das Gerät erkennt den angeschlossenen Atemanschluss und wählt automatisch den passenden Mindestluftstrom. Ein optischer Sensor verhindert die Geräteverwendung ohne eingesetzten Filter. Außerdem zeigt das Gerät jederzeit die Sättigung des Partikelfilters an. Das Filtersystem funktioniert über ein ›Plugand-Go‹-Prinzip: einfach anschließen und es geht los. Neben dem optischen und akustischen Alarm hat das Gerät auch einen Vibrationsalarm. Das gesamte System bietet einen fehlersicheren Schlauchanschluss und einheitliche Farbcodes für alle austauschbaren Elemente.

Wartungsarm: leichte Reinigung und sicherer Betrieb

Das X-plore 8000 ist praktisch wartungsfrei und senkt dadurch die Betriebskosten. Die Selbstanpassung und -kontrolle des Systems erfolgt über eine fortschrittliche Temperatur- und Drucksensortechnik. Außerdem passt diese die Durchflussrate an die jeweilige Umgebung an. Das Ladesystem füllt einen leeren Akku in unter 4 Stunden auf. Bei einer Reinigung lässt sich das System schnell und einfach auseinanderbauen.

Modular: breite Zubehörpalette für jede Anwendung

Das X-plore 8000 bietet eine Reihe benutzerfreundlicher Standard- und Spezialtragesysteme für herkömmliche Anwendungen und Dekontaminierungsarbeiten sowie eine große Auswahl an offenen und geschlossenen Atemanschlüssen. Dazu zählen Halb- und Vollmasken, kurze und lange Hauben, Helme mit Visier und Schutzvisiere. Weiterhin sind Standard- und flexible Schläuche verfügbar, die optimal auf das System abgestimmt sind. Alle Komponenten und Zubehörteile können individuell für Ihren Bedarf zusammengestellt und jederzeit aufgerüstet werden.

Weitere Informationen:
Dräger:
Dräger
Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, gebläsefiltergerät dräger, atemschutz gebläseeinheit, X-plore8000, Atemschutz, Gebläseeinheit, Filter, Haube, Adapter, Gürtel, Schutzvisier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,79*
€ 991,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,40*
€ 992,18*
Lager 5700
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,77*
€ 1.068,32*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,02*
€ 1.110,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,82*
€ 1.149,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,32*
€ 1.271,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,32*
€ 1.240,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,99*
€ 1.222,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,87*
€ 1.204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,77*
€ 1.188,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6739555
ab € 80,61*
Ähnlich
Dräger
R59990
ab € 1.497,32*
Ähnlich
Dräger
R59560
ab € 1.623,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.