- ohne Traglastprüfung - Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe - beschichtet - Deckel mit Schürze zum Zubinden - ohne Hebegurte
- 2 x 9 Haltebänder zur Befestigung an den Planenhaken - Größe: 650 x 240 x 240 cm - Volumen: 38 cbm - Gewebestärke: 120 + 20 g/m2 - Leergewicht: 10,36 kg