| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5700-9082 Herst.-Nr.: 9082 EAN/GTIN: 4250473901557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - SF 5:1 - Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe - beschichtet - 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge - Einlaufstutzen 35 (D) x 50 (L) cm - Auslaufstutzen 35 (D) x 50 (L) cm - Größe: 91 x 91 x 200 cm - SWL: 1.500 kg - Gewebestärke: 180 + 20 g/m² - Leergewicht: 2,7 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bausack, Big Pack, Storopack big bag, feldtmann big bag, bigbag 1250kg, Desabag, großer Sack, Schuttgütbehälter, Behälter, UN-Bag, Q-Bag, Plattenbag, Berliner-Welle Bag, Windowbag, Steinebag, Mini-Bag, PE-Flachsack, PE-Seitenfaltensack, Containerbag, Muldenbag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |