Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro dress Mehrwegschutzanzug Kategorie III, Typ 4 + 5 + 6 - blau in XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro dress Mehrwegschutzanzug Kategorie III, Typ 4 + 5 + 6 - blau in XXXL
enviro dress Mehrwegschutzanzug Kategorie III, Typ 4 + 5 + 6 - blau in XXXL
Artikel-Nr.:
     5700-9096
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     9096
EAN/GTIN:
     k.A.
ENVIRO DRESS Mehrwegschutzanzug

- Kategorie III, Typ 4 + 5 + 6

Eigenschaften:
- sprühdicht
- staubdicht
- partikeldicht
- begrenzt spritzdicht
- wasserdicht

Ausführung:
- strapazierfähiger Overall
- Besonderheit: silberfarbige Innenbeschichtung
- integrierte Kapuze mit Kordelzug
- Arm- und Beinöffnungen Elastik
- 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung
- Außenaufhänger
- Nähte wasser-und partikeldicht versiegelt

Anwendungsbeispiele:
- Umgang mit Agrarchemikalien
- Asbestentsorgung
- Automobilindustrie
- Chemische Industrie
- Reinraum-Anwendungen
- Altlastenbeseitigung
- Elektronik
- Notfallteams
- Lebensmittelindustrie
- Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten
- Seuchenbekämpfung
- Entsorgung von Gefahrstoffen
- Industriereinigung und -wartung
- Medizinische Anwendungen - Nuklearindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Kriminalistische Ermittlungsarbeiten


Material: Polyester mit hydrophiler atmungsaktiver PU-Beschichtung
Farbe:    blau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.