Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Safety Phantom Vision Ready Pack - Größe M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Scott Safety Phantom Vision Ready Pack - Größe M
Scott Safety Phantom Vision Ready Pack - Größe M
Artikel-Nr.:
     5700-913
Hersteller:
     Scott Safety
Herst.-Nr.:
     2018778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz

Die Zukunft der gebläseunterstützten Atemschutzgeräte
Nach Durchführung intensiver Untersuchungen mit Anwendern und Verantwortlichen aus der Industrie bringt Safety Phantom Vision insbesondere auf den Markt, um die Möglichkeiten gebläseunterstützter Atemschutzgeräte auszubauen und zu verbessern.

Seit über 20 Jahren überzeugen Scott Produkte in der Asbest- und Nuklearindustrie. Aktuell wurde Phantom Vision nach kontinuierlicher Forschung und Zusammenarbeit entwickelt, um den in zunehmendem Maße anspruchsvolleren Erfordernissen zu entsprechen und darüber hinauszugehen - und dies nicht nur in den genannten Industrien, sondern überall dort, wo Atemschutz mit Vollmasken verlangt wird.

Das Set besteht aus:
- Vollmaske VISION mit integrierter Motoreinheit
- Ladegerät
- Lithium-Ionen-Akku (ohne Memory-Effekt)
- Gürtel
- P3 R Partikelfilter PV251
- Duschdeckel aus Gummi
- stoßfester Koffer

Erprobte neue Technologie
- Der neue bürstenlose Hochleistungsmotor arbeitet zuverlässig während einer kompletten Arbeitsschicht und hat eine lange Nutzungsdauer.
- Der leichte Akku ist mit Lithium-Ionen-Zellen ausgestattet, um Memory-Effekte durch das Aufladen zu vermeiden.
- Die Kosten während der Nutzungsdauer sind auf ein Mindestmaß reduziert durch die äußerst effiziente Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser, die geschützten elektrischen Kontakte und die maßgeschneiderte elektronische Motorsteuerung.

Eignungsleistung
- Die Versorgungskapazität des Phantom Vision liegt nach jedem Ladevorgang für mindestens 8 Stunden bei einem Luftstrom von 160 Litern pro Minute.
- Phantom Vision steht in drei Größen zur Verfügung, so dass eine Anpassung bei den meisten Anwendern möglich ist.
- Mit augenblicklichen Nutzern von Gebläseatemschutz wurden eingehende Gespräche geführt, und viele der Produktmerkmale von Phantom Vision wurden speziell unter Berücksichtigung von Kundenanregungen gestaltet.

Dekontamination, Reinigung und Instandhaltung
- Phantom Vision kann weiter in Betrieb bleiben, während der Anwender eine Dekontaminationsdusche benutzt.
- Selbst die Abdeckung des Ausatemventils wurde neu gestaltet, insbesondere um zu vermeiden, dass sich Fasern oder Partikeln ansammeln und um das Duschwasser weg vom Ventil ablaufen zu lassen.
- Nach dem Gebrauch ist das Gerät schnell und einfach zur weiteren Reinigung auseinanderzunehmen. Alle Teile können abgewischt werden oder sind waschbar. Der Zusammenbau ist dann ebenso unkompliziert.

Geringe Betriebskosten
- Die Ausfallzeit bei Wartungsarbeiten wird durch die einfache Handhabung zwischen den Einsätzen und die unkomplizierten Serviceanforderungen so kurz wie möglich gehalten. Alle Hauptkomponenten sind für einen schnellen Austausch modular aufgebaut.
- Die Dichtlippe der Vision hat normalerweise eine Nutzungsdauer von 12 Jahren und ist leicht auszutauschen.
- Es besteht keine Veranlassung, die Lagerbestände der Filter auszutauschen, da für Phantom Vision die bewährte aktuelle Filterbauweise verwendet wird.

Bequeme Anwendung
- Die drehbare Verbindung mit der Maske ermöglicht es, das Stromkabel frei, nach den Wünschen des Anwenders, zu bewegen.
- Die mit Griffflächen versehene Akku-Einheit rastet mit einer Drehung in der am Gürtel getragenen Halterung ein und wird gedreht, um Phantom Vision ein- und auszuschalten.
- Phantom Vision wird in einem stabilen, wieder verwendbaren Transportkoffer geliefert, so dass das Gerät während Transport und Lagerung sauber und sicher untergebracht ist.

Zulassungen
- CE zertifiziert nach EN12942 Klasse TM3
- Zugewiesener Schutzfaktor (BS4275) - 40

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.072,45*
€ 1.276,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.059,37*
€ 1.260,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.021,67*
€ 1.215,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 994,30*
€ 1.183,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 965,39*
€ 1.148,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.