Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teryair Druckluftlanze LR-076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teryair Druckluftlanze LR-076
Teryair Druckluftlanze LR-076
Artikel-Nr.:
     5700-9701
Hersteller:
     Teryair
Herst.-Nr.:
     9701
EAN/GTIN:
     4251257916187
Suchbegriffe:
Druckluft-Lanze
Druckluftlanze
teryair druckluftlanze
druckluft lanze

Die perfekten Helfer für Sanierung, Reinigung und Instandhaltung.
4 verschiedene Längen für optimalen Einsatz von 760 bis 1.760 mm.

Anwendungsbereiche
- entfernen von Bodenbelägen wie Fliesen und Teppichresten
- reinigen von Gitterrosten in Lackierkabinen
- abschlagen von Putz und anderen Wandbeschichtungen

Produktvorteile
- 4 verschiedene Längen für unterschiedliche Anwendungen ermöglichen
  ergonomisches Arbeiten
- Schnellwechselmechanismus für die Einsteckwerkzeuge
- Umbaumöglichkeit zum Nadelentroster (Zubehör)
- geringer Luftverbrauch, ein kleiner Mobilkompressor reicht
- CE

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Länge (mm) 760Schläge (min-1) 2.250 Luftverbrauch (l/min) 130 Gewicht (kg) 4,6 IMPA590451 1 Stück Flachmeissel 4“ / 100 mm flach im Lieferumfang enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.