|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5700-9807 Herst.-Nr.: 9807 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anwendung: Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern asbestkontaminierter Raumluft in Verbindung mit einer integrierten 3-stufigen Filtereinheit. Lüfter und Filter getrennt, mit separater Standardfiltereinheit FG 5. Durch Übereinanderstapeln von mehreren Geräten wird nur eine geringe Standfläche benötigt. Technische Daten, 1-fach Modul: Abmessungen (L x B x H) 800 x 880 x 945 mm, Gewicht inkl. Filter 116,0 kg, Luftleistung mit Filter 12.000 m³/h, Stromanschluss 400 Volt, Stromaufnahme 16 Ampere, Motorleistung 7,5 KW, Schlauchanschluss NW 450 (Abluft), Filtersystem 3-stufig - 2 Stück, Vorfilter EU 3, Zwischenfilter EU 4, Schwebstofffilter gemäß EN 1822 Klasse H13. Optionen: optimierter Ventilator mit hoher Kapazität, Gehäuse aus nicht rostendem, pulverbeschichtetem Material, glattes und leicht zu reinigendes Gehäuse, Bedien- und Funktionselemente stoßgeschützt, Stapelvorrichtung, Bock- und Lenkrollen Ø200, 4 Tragegriffe, Transportdeckel, automatische Unterdruckregelung SRE, automatischer Sanftanlauf auch nach Stromausfall. Gesamtpreis des UHGs ohne Filter! Weitere Informationen:  |  | deconta: | deconta |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |