Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dustcontrol F60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dustcontrol F60
Dustcontrol F60
Artikel-Nr.:
     5700-99516
Hersteller:
     Dustcontrol
Herst.-Nr.:
     99516
EAN/GTIN:
     k.A.

Der Vorabscheider DC F60 ist mit einem robusten Fahrgestell ausgestattet und verfügt übereine solide Stahlblechkonstruktion. Bis zu 90 % des Staubes werden im vorgeschalteten mit Hochgeschwindigkeitszyklon bereits abgeschieden. Damit ist er mit dauerhaft höherer Saugleistung für das Aufsaugen großer Staubmengen geeignet. Der DC F60 wird mit 2m 50mm antistatischen Schlauch ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Technische Daten H X B x L mit Fahrgestell: 1125 x 380 x 380 mm H x B x L ohne Fahrgestell: 1065 x 380 x 380 mm Gewicht: 9,5 kg Auslass(oben) / Einlass(unten): Ø 50 mm, passend für Anschlussmuffen 2701/2708 Sackvolumen: 60 l Nettovolumen: 50 l Zyklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,91*
€ 677,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,69*
€ 658,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,64*
€ 588,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,43*
€ 572,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.