Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dustcontrol F3900 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dustcontrol F3900 L
Dustcontrol F3900 L
Artikel-Nr.:
     5700-99517
Hersteller:
     Dustcontrol
Herst.-Nr.:
     99517
EAN/GTIN:
     k.A.

Der DC F3900L ist ein robuster Vorabscheider, der für das Absaugen von großen Staubmengen entwickelt worden ist. Durch seinen großen Einlass eignet er sich auch besonders für das Abscheiden von Grobschmutz. Das Gestell ist in der Höhe einstellbar, um den Transport zu erleichtern. Da der DC F3900L bereits 90% des Staubes abscheidet, wird der Bausauger entlastet und häufiges Entleeren vermieden.

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Technische Daten H x B x L: 1535 x 600 x 775 mm Gewicht: 25 kg Einlass: Ø 50 mm Luftmenge: max. 180 - 320 m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,16*
€ 2.202,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,23*
€ 2.186,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,55*
€ 2.110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,44*
€ 2.069,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,70*
€ 2.046,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.