Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro Vorfiltermatte auf Rolle 610 x 610 x 20 mm (perforiert)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
enviro Vorfiltermatte auf Rolle 610 x 610 x 20 mm (perforiert)
enviro Vorfiltermatte auf Rolle 610 x 610 x 20 mm (perforiert)
Artikel-Nr.:
     5700-9958
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     9958
EAN/GTIN:
     k.A.

- zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten aller Art
- Filterklasse G3(EU3) nach DIN EN 779
- das Filtermedium ist zur Reinluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspeicherung.

Anwendungsbereiche
- Klima- und Lüftungsgeräte
- als Vorfilter bei hoher Staubbelastung in Klimaanlagen
- Vorfilter der Zuluft in Lackier- und Trocknungsanlagen

Eigenschaften
- Geprüft nach DIN EN 779
- bruchsichere synthetische Fasern
- Brandschutz nach DIN 53438 (F1)
- feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.F.
- temperaturbeständig bis max. 80°C
- silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen
- empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
- Nennvolumenstrom: 5400 m³/h/m²
- Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
- Anfangs-Druckdifferenz, plangeprüft: 35 Pa
- mittlerer Abscheidegrad: 80 - 90%
- Materialdicke ca. 20 mm
- Flächengewicht ca. 200 g/m³

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 246,53*
€ 293,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 222,82*
€ 265,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 214,18*
€ 254,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 200,15*
€ 238,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 182,24*
€ 216,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.