| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-J1383.16 Herst.-Nr.: 138362-2199-9 EAN/GTIN: 7319440686259 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdichte Winterjacke mit verschweißten Nähten.Geräumige Brusttaschen rechts und links; zwei mit Klappen und Klettverschluss und zwei mit wasserdichtem Reißverschluss. Fronttaschen mit Klappe und Reißverschluss. Drei Innentaschen, zwei mit Netzfutter und Reißverschluss, eine mit Klettverschluss. Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar. Kapuze mit Kordelzug, mit Druckknöpfen abnehmbar. Wassersäule: 23000 mm. Atmungsaktivität: 3300 g/m² in 24 h. Zertifizierte Regenkleidung gemäß EN 343. Zertifizierte Warnschutzkleidung der Sichtbarkeitsklasse 3 gem. EN ISO 20471. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacken |
| | |
| |