Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner aus Polyester,ultraleicht,PVC-Schutzschild,Air- gelpolstert, EN14404:2004+A1:2010 Typ1, EN863:1995


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner aus Polyester,ultraleicht,PVC-Schutzschild,Air- gelpolstert, EN14404:2004+A1:2010 Typ1, EN863:1995
Knieschoner aus Polyester,ultraleicht,PVC-Schutzschild,Air- gelpolstert, EN14404:2004+A1:2010 Typ1, EN863:1995
Knieschoner aus Polyester,ultraleicht,PVC-Schutzschild,Air- gelpolstert, EN14404:2004+A1:2010 Typ1, EN863:1995
Artikel-Nr.:
     5700-PKT500LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     PKT500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
ultraleicht, aus verstärktem Polyester, rutschsicher, breites Schutzschild aus PVC, gepolstert mit AIRGEL, passt sich dem Knie in allen Arbeitspositionen an, elastisches Einzelverschlussband für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit ohne Druckstellen, wird unterhalb der Kniekehle befestigt. Die neue K-Tech Line bietet auf jedem Untergrund einen hohen Schutz, Widerstand und Bewegungsfreiheit im exklusiven Design;
Weitere Informationen:
EN:
EN 14404+A1
Abmessungen:
250x170x130 mm
Art der Polsterung:
AIRGEL
Art des Verschlussen:
elastisches Einzelverschlussband
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, knieschoner, schutzausrüstung, arbeitskleidung, vielfältigeinsetzbar, Universalgröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,58*
€ 53,05
pro Paar
ab 4 Paar
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.