Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Corridor Basic S 720, 10 Liter Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5717-BUZ720010
Hersteller:
     Jürgen Schott
Herst.-Nr.:
     S720-0010R1
EAN/GTIN:
     4100660003260
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Buzil Corridor Basic S 720
10 Liter Kanister

Buzil Corridor Basic S 720, 10 Liter

Porenfüller und Grundierer
    Für offenporige und saugfähige Bodenbeläge wie z. B. Beton, Zement und Magnesit-Estrich; besonders geeignet für alte und beschädigte Bodenbeläge, sowie mehrfach grundgereinigte Linoleumbeläge
Produktvorteile
  • Verlängert Werterhalt
  • Dringt tief in die Poren ein
  • Schützt vor Schmutzablagerung und ist wasserdampfdurchlässig
  • Beständig gegen Alkohol und Desinfektionsmittel
  • Chemisch nicht anlösbar
  • Staubbindend
  • Vertieft die Farben
  • Erleichtert die Unterhaltsreinigung
  • Widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse

Dosierung

Einpflege von Bodenbelägen: 1:1 - mit Wasser - PUR

Gebinde
  • 10 l Kanister

Gefahrenkennzeichnung
  • GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH208: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Methylchloroisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
  • P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
  • P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.











Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 102,27*
€ 130,90*
Lager 5717
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 182,42*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 148,96*
€ 186,14*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 182,42*
€ 217,08
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 181,71*
€ 216,23
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 179,22*
€ 213,27
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 172,09*
€ 204,79
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 144,61*
€ 172,09
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 14,461* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.