Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Maradin HC 43, 1 Liter Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5717-BUZHC43-0001R1
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     HC43-0001R1
EAN/GTIN:
     4100660001488
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege

Buzil Indumaster® Universal IR 55, 1 Liter

Hochkonzentrierter Bodenintensivreiniger
      Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge wie Kautschuk, PVC wie nicht polierte Natur- und Kunststeine, Klinker und Tonplatten, sowie Oberflächen; geeignet für Sportbodenbeläge; Ideal für die Bauabschlussreinigung; auch anwendbar auf Acrylglas; HC - Hochkonzentrate sind wirtschaftlich, weil: äußerst sparsame Dosierung - geringe Lagerhaltung - reduzierte Transportkosten - schonen Ressourcen
Produktvorteile
  • Überragende Reinigungskraft
  • Auch bei strukturierten Bodenbelägen
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch sparsame Dosierung
  • Materialschonend
  • Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
  • Angenehmer Duft
  • Geeignet für die Anwendung mit dem Hochdruckreiniger und im Reinigungsautomaten
Dosierung

  • Anwendung mit Scheuersaugmaschine: 20 - 80 Milliliter / 10 Liter Wasser
  • Anwendung mit Hoch- oder Niederdruckreinigungsgerät: 1:20 - 1:50 mit Wasser
  • Bodenreinigung im Nasswischverfahren: 10 - 40 Milliliter / 10 Liter Wasser
  • Manuelle Oberflächenreinigung: 10 - 40 Milliliter / 10 Liter Wasser
  • Anwendung auf Acrylglas: 10 - 40 Milliliter / 10 Liter Wasser
  • Anwendung mit Schaumkanone: 1:20 - 1:50 mit Wasser
  • Intensivreinigung mit Ein- oder Mehrscheibenmaschine: 60 - 100 Milliliter / 10 Liter Wasser
Gebinde
  • 1 l Flasche
  • 10 l Kanister

Gefahrenkennzeichnung
  • GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
  • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
  • P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.











Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, alkalischer reiniger, Buzil Maradin HC 43, 1 Liter Flasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 7,87*
€ 11,53*
Lager 5717
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,55*
1
€ 7,99*
ab € 7,59*
€ 11,99*
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 7,92*
€ 12,00*
15 Tage
unbekannt
3
€ 9,95*
ab € 10,22*
€ 14,60*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,81* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 138,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.