| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-BUZIR45-0001R1 Herst.-Nr.: IR45-0001R1 EAN/GTIN: 4100660002140 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buzil Indumaster® Strong IR 45, 1 Liter Für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich; alkalibeständige Böden und Oberflächen; Brandschadensanierung - Hochleistungs-Industriereiniger
- Löst hartnäckigste Verschmutzungen wie z. B. starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen, Graphit und Gummiabrieb
- Hohes Dispergievermögen
- Starke und hervorragende Schmutzlösekraft
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- Anwendung mit Scheuersaugmaschine: 100 - 500 Milliliter / 10 Liter Wasser
- Anwendung mit Hoch- oder Niederdruckreinigungsgerät: 1:5 - 1:10 mit Wasser
- Bodenreinigung im Nasswischverfahren: 100 - 2000 Milliliter / 10 Liter Wasser
- Manuelle Oberflächenreinigung: 100 - 2000 Milliliter / 10 Liter Wasser
- Intensivreinigung mit Ein- oder Mehrscheibenmaschine: 1000 Milliliter / 10 Liter Wasser
- 1 l Flasche
- 10 l Kanister
Gefahrenkennzeichnung H-Sätze (Gefahrenhinweise) - H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P-Sätze (Sicherheitshinweise) - P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger buzil, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 1000 ml, Buzil Indumaster® Strong IR 45, 1 Liter Flasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 4,89334* | € 6,55667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 4,37* | € 7,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 5,69* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 6,70* | € 8,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5717 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 7,07* | € 9,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,07* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 110,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|