| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-CM14-81-ABT01X Herst.-Nr.: 14-81-ABT01X EAN/GTIN: 4250056833107 |
| |
|
| | |
| Antibeschlagtuch - endlich klare Sicht für bis zu 10 Stunden Das Antibeschlag Microfasertuch sorgt stets für klare Sicht - ohne lästiges Beschlagen der Brillengläser. Die speziell entwickelte AB-Imprägnierung verhindert das Beschlagen der Brillengläser, vor allem bei Temperaturschwankungen oder beim Tragen einer Alltagsmaske.
Technische Daten: - Material: P-9000® Microfaser mit Antibeschlag-Imprägnierung
- REACH geprüft, Stand 11.2020. Enthält keine Per- und Polyfluoralkyl-Substanzen (PFAS)
- Zusammensetzung: 80% Polyester, 20% Polyamid
- Format: ca.18x12 cm
- Zackenrand
Eigenschaften: - Bis zu 160 Anwendungen
- Wirksam bis zu 10 Stunden
Anwendungsgebiete: - Brillengläser
- Sonnenbrillen
- Kameraobjektive
- Helmvisiere
- Taucherbrillen
- Skibrillen
Anwendung: - Für eine optimale Antibeschlagwirkung muss die Brille sauber und absolut trocken sein. Reinigen Sie die Brillengläser zunächst mit einem Brillenreiniger oder unter fließendem Wasser.
- Anschließend mit dem Antibeschlagtuch die Brillengläser von beiden Seiten 5-10 Sekunden polieren.
- Der Antibeschlageffekt ist nun wirksam und hält bis zu 10 Stunden.
Verpackungsinhalt: Das Antibeschlagtuch darf nicht gewaschen oder feucht werden. Nach Gebrauch wieder zurück in den ZIP-Beutel legen. Der Antibeschlag-Effekt kann je nach Anwendung und Umgebung unterschiedlich stark sein. Nicht geeignet für Kontaktlinsen. Von Kindern fernhalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |