Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband, 7,5 x 7,5 cm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband, 7,5 x 7,5 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     5717-COL39021
Hersteller:
     Coloplast
Herst.-Nr.:
     39021
EAN/GTIN:
     05701780179843
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Steriler Fertigverband
Sterilverband

Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband, 7,5 x 7,5 cm, 10 Stück

Nur für medizinische Fachkräfte

Wölbt sich zum Wundgrund
um Exsudatansammlungen in Hohlräumen zu reduzieren

Absorbiert vertikal
um die wundumgebende Haut vor Mazeration zu schützen

Speichert Wundexsudat im Verband
um das Risiko einer Leckage unter Kompression zu reduzieren

Produktbeschreibung

Zusammensetzung des Produktes
Biatain® Silicone Non-Border ist ein weicher und flexibler Polyurethan-Schaumverband mit einem dampfdurchlässigen, aber bakterien- und wasserabweisenden Topfilm, einer sanften und perforierten, vollflächigen Silikonhaftung und türkisen Schutzfolien.

Anwendung
Biatain Silicone ist für ein breites Spektrum an wenig bis stark exsudierenden Wunden bei Patienten ab 40 kg indiziert. Dazu zählen u. a. akute Wunden wie Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und traumatische Wunden sowie chronische Wunden wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus und nicht-infiziertes diabetisches Fußsyndrom. Der Verband kann in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden und kann bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden.

Wesentliche Vorteile
Minimiert das Risiko für Leckagen und Mazeration zum Schutz der besonders empfindlichen wundumgebenden Haut.

Biatain® Silicone Non-Border mit 3DFit Technologie ist für hohe Absorption und Retention unter Kompression entwickelt

Flexible Passform und atraumatisches Entfernen

Biatain® Silicone Non-Border bietet dank des weichen und flexiblen Schaums einen hohen Tragekomfort. Die sanfte Silikonhaftung minimiert Schmerzen beim Entfernen und schützt Wundränder sowie die wundumgebende Haut.

Entwickelt für Exsudatmanagement unter Kompression

Biatain® Silicone Non-Border sorgt für eine hohe Absorption und Retention von Exsudat unter Kompression, um das Mazerationsrisiko zu reduzieren und die besonders empfindliche wundumgebende Haut zu schützen.











Weitere Suchbegriffe: Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, sterilverband 10 stück, fertigverband, Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband, 7, 5 x 7, 5 cm, 10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,91*
€ 109,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,75*
€ 106,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,16*
€ 102,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,22*
€ 100,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,19*
€ 84,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.