Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elanee Waschbare Wäscheschutz Stilleinlagen, Premium, 2 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-ELA217-00
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     217-00
EAN/GTIN:
     4260018192173
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Still-Einlage
Stilleinlage
stilleinlage

Elanee Waschbare Wäscheschutz-Stilleinlagen Premium

Saugstarke Stilleinlage für sicheren und diskreten Wäscheschutz

Die ELANEE Waschbaren Wäscheschutz-Stilleinlagen -Premium- sind besonders dünne, dabei saugstarke und waschbare Stilleinlagen. Das äußerst aufnahmefähige Material trägt nicht unnötig auf und fühlt sich angenehm weich an. Die waschbare Stilleinlage bietet diskreten Wäscheschutz bei hoher Saugkraft. Sie sind nahtlos verarbeitet, um Druckstellen an der empfindlichen Brust zu vermeiden. Die einzigartige Struktur des Materials nimmt austretende Milch sofort auf und verteilt die Flüssigkeit durch feine Kanäle im Inneren der Stilleinlage. So bleiben die Brustwarzen sauber und trocken. Die beschichtete Außenseite mit einem Netzstoff verhindert ein Durchnässen selbst bei stärkerem Milchfluss und reduziert das Verrutschen der Stilleinlage.

 

Kurz & Kompakt

  • Diskret und saugstark
  • Wäscheschutz dank wasserabweisender Schicht
  • Verhinderung eines Verrutschens der Stilleinlagen durch Netz-Rückseite
  • Umweltbewusste Alternative zu Einwegprodukten
  • Bei 40° C waschbar

 

Produktinfos

 

  • Inhalt: 2 Paar Stilleinlagen

           Pharmazentralnummer (PZN): 15638487

 

Anwendungsbereiche

Die Stilleinlagen werden so in den BH eingelegt, dass die Brustwarze vollständig bedeckt ist, damit austretende Milch aufgesaugt werden kann und Brust sowie Kleidung trocken bleiben.

 

Funktionsweise

Die waschbare Stilleinlage bietet diskreten Wäscheschutz bei hoher Saugkraft. Sie sind nahtlos verarbeitet, um Druckstellen an der empfindlichen Brust zu vermeiden. Die einzigartige Struktur des Materials nimmt austretende Milch sofort auf und verteilt die Flüssigkeit durch feine Kanäle im Inneren der Stilleinlage. So bleiben die Brustwarzen sauber und trocken. Die beschichtete Außenseite mit einem Netzstoff verhindert ein Durchnässen selbst bei stärkerem Milchfluss und reduziert das Verrutschen der Stilleinlage.

 

Material & Reinigung

Die Stilleinlagen bestehen aus 59 % Polyester, 23 % Polyurethan und 18% Polybutylenterephthalat.

Pflegehinweise: Bitte waschen Sie die Stilleinlagen vor dem ersten Gebrauch, damit sie die volle Saugfähigkeit erhalten. Bitte waschen Sie die Wäscheschutz-Stilleinlagen im Wäschenetz bei 40 °C im Schonwaschgang. Anschließend liegend trocknen.

 











Weitere Suchbegriffe: Elanee Waschbare Wäscheschutz Stilleinlagen, Premium, 2 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Paar (ab € 3,93* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.