Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elanee Soft-Tampons, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-ELA742-V2
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     742-V2
EAN/GTIN:
     4260018197444
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tampon
Tampons
tampon

Elanee Soft-Tampons 50 Stück

Diskret und fadenlos

Die fadenlosen ELANEE Soft-Tampons sind eine diskrete Alternative zu herkömmlichen Tampons. Durch das weiche, saugfähige Material und die ergonomische Form bieten die Soft-Tampons neben einem hohen Tragekomfort auch einen sicheren Schutz. So muss auf alltägliche Dinge wie Sport, Sauna, Schwimmen oder Geschlechtsverkehr – auch während der Periode – nicht mehr verzichtet werden. Dank der integrierten Lasche kann der Soft-Tampon einfach und schnell wieder entfernt werden. Die Soft-Tampons sind einzeln verpackt und eignen sich daher ideal für unterwegs. Aus Liebe zur Umwelt ist die Einzelverpackung komplett aus Papier.

 

Kurz & Kompakt

  • Hoher Tragekomfort dank ergonomischer Form
  • Kein störendes Bändchen
  • Einfaches Entfernen dank integrierter Lasche
  • Hergestellt in Deutschland
  • Aus Liebe zur Umwelt: Einzelverpackung aus Papier
  • Zertifiziertes Material gemäß Standard 100 by OEKO-TEX (03.0.8286)

 

Produktinfos

Produkt erhältlich in unterschiedlichen Verpackungsgrößen:

  • 4 Stück
  • 10 Stück
  • 50 Stück

 

Anwendungsbereiche

Aufgrund des fadenlosen Designs kann der Tampon neben alltäglichen Situationen auch beim Sport, in der Sauna, beim Schwimmen oder während des Geschlechtsverkehrs problemlos getragen werden. Die Verwendung des Soft-Tampons ist sowohl für den Heimgebrauch als auch für unterwegs möglich.

Anwendung:

Vor dem Einführen:

Waschen Sie sich vor der Benutzung des Soft-Tampons gründlich die Hände. Nehmen Sie den Tampon aus der Verpackung. Um das Einführen des Tampons zu erleichtern, kann er mit sauberem Wasser angefeuchtet werden. Pressen Sie danach bitte den Soft-Tampon gut aus, damit die maximale Flüssigkeitsaufnahme gewährleistet wird.

Einführen:

1. Nehmen Sie den Soft-Tampon an den Außenseiten zwischen zwei Finger und legen Sie einen Dritten auf eine flache Seite des Soft-Tampons.
2. Drücken Sie ihn nun fest zusammen.
Tipp: Um das Einführen zu erleichtern, ist eine entspannte Haltung hilfreich. Beispielsweise kann der Tampon im Stehen (evtl. mit einem erhöhten Bein) oder in der Hocke eingeführt werden.

3. Öffnen Sie mit der anderen Hand die Schamlippen und schieben Sie den Tampon in die Scheide bis vor den Gebärmutterhals.

Hinweis: Sollte Ihr Jungfernhäutchen intakt sein, verwenden Sie den Soft-Tampon bitte mit Vorsicht.

Tragedauer: Ein regelmäßiges Wechseln des Tampons ist wichtig. Der Soft-Tampon kann bis zu 8 Stunden getragen werden. Es kann aber abhängig von der Menstruationsstärke notwendig sein, den Tampon schon früher zu entfernen. Wir empfehlen eine Tragedauer von 4-6 Stunden. Nach dem Intimverkehr oder Schwimmen sollten Sie den Soft-Tampon sofort wechseln.


Entfernen: Der Soft-Tampon besitzt kein Rückholbändchen, sondern lässt sich über die integrierte Lasche einfach entfernen. Nehmen Sie ihn dazu mit Zeige- oder Mittelfinger an der Lasche und ziehen ihn heraus. Sollte das Herausnehmen schwierig sein, empfehlen wir in die Hocke zu gehen oder ein Bein anzuheben. Lässt sich der Soft-Tampon nicht entfernen, suchen Sie bitte umgehend Ihren Gynäkologen auf.

 

Funktionsweise

Der ELANEE Soft-Tampon wird in die Scheide bis knapp unter dem Gebärmutterhals eingeführt. Aufgrund des saugfähigen Materials kann die Flüssigkeit direkt im Körper aufgenommen und das Auslaufen verhindert werden. Der Tampon passt sich nach dem Einführen dank der ergonomischen Form direkt an die Körperform an und verhindert dadurch ein Austreten der Flüssigkeit. Der Tampon sollte maximal 8 Stunden getragen werden. Je nach Stärke der Periode kann ein früherer Wechsel nötig sein. Die Entnahme erfolgt über das Ziehen am Soft-Tampon oder Einhaken des Fingers in die Lasche.

 

Material & Reinigung

Der ELANEE Soft-Tampon besteht aus 100 % Polyurethan-Schaumstoff.

Benutzte Soft-Tampons sollen in einem hygienischen Beutel oder einem Tuch im Hausmüll entsorgt werden, um eine Infektionsgefahr zu vermeiden. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien. Die benutzten Soft-Tampons dürfen nicht in der Toilette entsorgt werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung können Sie im Altpapier entsorgen.

 











Weitere Suchbegriffe: Elanee Soft-Tampons, 50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,85*
€ 51,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,52*
€ 49,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,86*
€ 46,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,46*
€ 46,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,48*
€ 45,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,10*
€ 37,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.